Square D Bda260602회로 차단기, 2극 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D BDA260602 Molded Case Circuit Breaker, 60A, AC Phase Connection, 600 V | CE6GQV

SQUARE D BDA260602 몰드 케이스 회로 차단기, 60A, AC 위상 연결, 600V

항목: CE6GQV 모델: BDA260602
₩ 1,099,074 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A60
프레임 유형BDA
극 수2
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • 나가는 전류와 들어오는 전류 사이에 불균형이 발생할 때 전원 공급 장치를 차단하는 데 사용되는 Square D BDA260602 PowerPact B 회로 차단기; 리버스 피드 애플리케이션에 이상적
  • 완벽한 보호를 위해 IP40 IEC 60529 등급의 봉인된 전면 커버 제공
  • 60A 등급의 열 자기식 트립은 장시간 및 순시 트립 기능을 모두 제공합니다.
  • AC 위상 연결이 있는 I-Line 스타일 플러그인은 안전한 작동을 위한 안전한 연결을 보장합니다.
  • 14 ~ 2/0 AWG 크기의 알루미늄 및 구리선을 수용하기 위한 로드 사이드 기계식 러그 단자

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급A극 수가격
SQUARE D BDA34125Y 회로 차단기, 125A, I-라인 스타일, 25kA @ 277/480V | CE6GQA BDA34125Y-1253₩ 2,211,421
RFQ
SQUARE D BDA261002 회로 차단기, 2극, 100A, 토글, 고정 트립, 1상 | CE6GQB BDA261002-1002₩ 1,214,434
RFQ
SQUARE D BDA261001 배선용 차단기, 2극, 열자기 트립 | CE6GQC BDA261001-1002₩ 1,214,434
RFQ
SQUARE D BDA260802 유형 BDA 회로 차단기, 1상, 80A, 2극, I-라인 실장 | CE6GQD BDA260802-802₩ 1,214,434
RFQ
SQUARE D BDA34015Y 유형 BDA 회로 차단기, 15A, 3극, 열동 자기식 트립 | CE6GQE BDA34015Y-153₩ 1,193,341
RFQ
SQUARE D BDA34090Y 유형 BDA 회로 차단기, 90 A, 3극, 열동 자기 트립 | CE6GQF BDA34090Y-903₩ 1,461,208
RFQ
SQUARE D BDA34070Y 유형 BDA 회로 차단기, 70A, 2극, 열동 자기식 트립 | CE6GQG BDA34070Y-703₩ 1,461,208
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D BDA260602 몰드 케이스 회로 차단기, 60A, AC 위상 연결, 600V
₩ 1,099,074 /단위