Square D Bda260301 성형 케이스 회로 차단기 | Raptor Supplies 대한민국
SQUARE D BDA260301 PowerPact Moulded Case Circuit Breaker, BDA, 30 A, 525 VAC | CE6GQM

SQUARE D BDA260301 PowerPact 배선용 회로 차단기, BDA, 30A, 525VAC

항목: CE6GQM 모델: BDA260301
₩ 1,099,074 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
A30
프레임 유형BDA
극 수2
전압600
전압 유형AC

배송 정보:

원산지US

제품 세부 사항 :

  • Square D BDA260301 PowerPact, 단락 또는 과부하로부터 전기 시스템을 보호하도록 설계된 B 프레임 몰드 케이스 회로 차단기
  • 주 회로 및 분기 회로 보호 기능을 제공하여 배전 시스템의 역공급 애플리케이션에 이상적입니다.
  • 순간 및 장기간 전류 제한 보호를 위해 상호 교환 할 수없는 열 자기 트립 기능
  • 전류 흐름이 2A이고 차단 용량이 30VAC에서 18kA인 소형 장치의 480극 단상 설계
  • DIN 레일 장착 및 I-Line 단자가 있는 EverLink 러그는 쉬운 설치 및 수리를 제공합니다.
  • 14AWG ~ 2AWG 크기의 전선을 수용하도록 설계되었습니다.
  • UL, IEC 및 CE 표준 충족

제품 변형

프로덕트모델AC 전압 등급A극 수가격
SQUARE D BDA34125Y 회로 차단기, 125A, I-라인 스타일, 25kA @ 277/480V | CE6GQA BDA34125Y-1253₩ 2,211,421
RFQ
SQUARE D BDA261002 회로 차단기, 2극, 100A, 토글, 고정 트립, 1상 | CE6GQB BDA261002-1002₩ 1,214,434
RFQ
SQUARE D BDA261001 배선용 차단기, 2극, 열자기 트립 | CE6GQC BDA261001-1002₩ 1,214,434
RFQ
SQUARE D BDA260802 유형 BDA 회로 차단기, 1상, 80A, 2극, I-라인 실장 | CE6GQD BDA260802-802₩ 1,214,434
RFQ
SQUARE D BDA34015Y 유형 BDA 회로 차단기, 15A, 3극, 열동 자기식 트립 | CE6GQE BDA34015Y-153₩ 1,193,341
RFQ
SQUARE D BDA34090Y 유형 BDA 회로 차단기, 90 A, 3극, 열동 자기 트립 | CE6GQF BDA34090Y-903₩ 1,461,208
RFQ
SQUARE D BDA34070Y 유형 BDA 회로 차단기, 70A, 2극, 열동 자기식 트립 | CE6GQG BDA34070Y-703₩ 1,461,208
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D BDA260301 PowerPact 배선용 회로 차단기, BDA, 30A, 525VAC
₩ 1,099,074 /단위