항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 3.31 " |
마감재 | 페인트 |
높이 | 5.28 " |
인테리어 패널 | 아니 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 |
자재 | 강철 |
금속 게이지 | 18 |
설치 | 볼트 |
NEMA 평가 | 1 |
폭 | 3.63 " |
선박 중량 (kg) | 0.63 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8538908080 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 항목 | 녹아웃 / 녹아웃 없음 | 금속 게이지 | NEMA 평가 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9991SCA11 | 8.53 " | 12.75 " | Enclosure | 녹아웃 없음 | 16 | 12 | 6.38 " | ₩ 889,315 | ||
9991SCG8 | 5.56 " | 10 " | Enclosure | 녹아웃 없음 | 20 | 1 | 6" | ₩ 152,617 | ||
9991LG1 | 5.91 " | 9.78 " | Enclosure | 녹아웃 없음 | 18 | 1 | 7.53 " | ₩ 293,755 | ||
9991UE7 | 7.53 | 7.79 | Enclosure | 녹아웃 없음 | 18 | 1 | 4.87 | ₩ 249,602 | ||
핀코 | - | - | 액세서리 | - | - | - | - | ₩ 748,405 | ||
QO3100BNS | - | - | 액세서리 | - | - | - | - | ₩ 336,350 | ||
QO3100BNF | - | - | 액세서리 | - | - | - | - | ₩ 336,350 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.