그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 온 엔드 클램프 |
깊이 | 0.4 " |
포함 사항 | 아연 도금 강철 나사 |
길이 | 6.2 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
실장 형 | 나사산 |
제품 데이터 시트 | square-d-9080mha10.pdf |
두께 | 0.4 " |
타입 | 폴리 카보네이트 |
사용 | 35mm DIN 장착 트랙 |
폭 | 1.8 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8538908080 |
A.
A. 나사식 엔드 클램프는 주로 와이어의 기계적 고정 및 정리를 위해 설계되었습니다. 전기 절연을 제공하지 않습니다. 단열이 필요한 경우 적절합니다. 단열재 클램프와 함께 사용해야 합니다.
A. 클램프가 여전히 단단히 고정되어 있고 와이어가 느슨해지지 않았는지 정기적으로 검사하십시오. 마모, 손상 또는 품질 저하의 징후가 발견되면 안전한 전기 연결을 유지하기 위해 클램프 교체를 고려하십시오.
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9080GH10 | ₩ 8,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.