그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 분배 블록 |
깊이 | 1.62 " |
길이 | 2.29 " |
맥스. 암페어 | 115 |
극 수 | 3 |
기본 와이어 범위 | 10 ~ 2/0 AWG |
XNUMX 차 연결 / 극 | 1 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 10 ~ 2AWG |
UPC | 785901097426 |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 2.03 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8537109070 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 항목 | 길이 | 맥스. 암페어 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA3652021 | 3.12 " | 배전 블록 | 5.5 " | 760 | 2 | 4AWG ~ 500MCM | 8.54 " | ₩ 628,547 | ||
9080LBA362101 | 1.78 " | 배전 블록 | 2.88 " | 175 | 1 | 14 ~ 2/0 AWG | 2.75 " | ₩ 58,135 | ||
9080LBA362104 | 1.78 " | 배전 블록 | 2.88 " | 175 | 4 | 14 ~ 4AWG | 2.75 " | ₩ 157,080 | ||
9080LBA361104 | 1.53 " | 소형 분배 블록 | 2.29 " | 115 | 4 | 18 ~ 10AWG | 2.03 " | ₩ 126,700 | ||
9080LBA365212 | 3.12 " | 배전 블록 | 5.5 " | 760 | 12 | 10 ~ 4AWG | 8.54 " | ₩ 528,342 | ||
9080LBA362106 | 2.06 " | 배전 블록 | 5.37 " | 150 | 6 | 10 ~ 4AWG | 2.9 " | ₩ 294,420 | ||
9080LBC365208 | 3.12 " | 배전 블록 | 5.5 " | 760 | 8 | 6 ~ 2/0 AWG | 8.54 " | ₩ 1,247,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.