그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
깊이 | 1.78 " |
길이 | 2.88 " |
맥스. 암페어 | 175 |
극 수 | 1 |
기본 와이어 범위 | 6 ~ 2/0 AWG |
XNUMX 차 연결 / 극 | 1 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 6 ~ 2/0 AWG |
UPC | 785901097297 |
정격 전압 | 600 VAC |
폭 | 1.13 " |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8537109070 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 항목 | 길이 | 맥스. 암페어 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9080LBA161104 | 1.53 " | 소형 분배 블록 | 2.29 " | 115 | 4 | 18 ~ 10AWG | 0.76 " | ₩ 58,940 | ||
9080LBA165212 | 3.12 " | 배전 블록 | 5.5 " | 760 | 12 | 14 ~ 4AWG | 3.17 " | ₩ 278,810 | ||
9080LBA162104 | 1.78 " | 배전 블록 | 2.88 " | 175 | 4 | 14 ~ 4AWG | 1.13 " | ₩ 69,352 | ||
9080LBA163106 | 2.61 " | 배전 블록 | 4" | 335 | 6 | 14 ~ 2AWG | 1.94 " | ₩ 119,630 | ||
9080LBC163206 | 2.61 " | 배전 블록 | 4" | 350 | 6 | 14 ~ 4AWG | 1.94 " | ₩ 344,785 | ||
9080LBC165208 | 3.12 " | 배전 블록 | 5.5 " | 760 | 8 | 6 ~ 2/0 AWG | 3.17 " | ₩ 557,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.