그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 솔리드 스테이트 과부하 릴레이 |
전류 범위 | 30.0에서 90.0A |
깊이 | 8" |
높이 | 5.4 " |
NEMA 크기 | 3 |
극 수 | 3 |
감지 방법 | 전자 |
별도 장착 | 가능 |
스타터 유형 | NEMA |
여행 클래스 | 10 또는 20 |
UPC | 785901751953 |
전압 | 600 VAC |
폭 | 6.7 " |
선박 중량 (kg) | 1.43 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8536490075 |
A. 트립 전류는 릴레이의 조정 가능한 메커니즘을 사용하여 수동으로 설정되므로 운영자는 보호되는 모터 또는 장비의 특정 요구 사항에 맞게 릴레이의 감도를 맞춤 설정할 수 있습니다.
A. 열 과부하 계전기는 전류 흐름으로 인한 온도 변화에 의존하여 트립을 유발하는 반면, 전자 과부하 계전기는 전자 부품을 사용하여 전류를 모니터링하고 사전 정의된 한계를 초과할 때 계전기를 트립합니다.
A. 예, 이 릴레이는 트립된 후 재설정될 수 있습니다. 그러나 반복되는 문제를 피하기 위해서는 재설정하기 전에 여행의 원인을 조사하고 해결하는 것이 필수적입니다.
프로덕트 | 모델 | 전류 범위 | 깊이 | 높이 | NEMA 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9065ST220 | 15.0에서 45.0A | 6" | 5.8 " | 2 | 5.5 " | ₩ 597,030 | ||
9065ST320 | 30.0에서 90.0A | 7.3 " | 5.9 " | 3 | 7" | ₩ 733,180 | ||
9065ST420 | 45.0에서 135A | 7.3 " | 5.9 " | 4 | 7" | ₩ 1,016,890 | ||
9065SF020 | 6.00에서 18.0A | 6.1 " | 5.5 " | - | 5.3 " | ₩ 466,165 | ||
9065SF120 | 9.00에서 27.0A | 6.3 " | 5.5 " | 1 | 5.4 " | ₩ 441,595 | ||
9065SF220 | 15.0에서 45.0A | 6.3 " | 5.8 " | 2 | 5.6 " | ₩ 639,117 | ||
9065SF420 | 45.0에서 135A | 4.5 " | 2.9 " | 4 | 5.3 " | ₩ 1,080,135 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.