그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
조정 방법 | 딥 스위치 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 등급 | 2VA |
코일 볼트 | 240 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
전기 연결 | 소켓 |
함수 | Off Delay, On Delay, Interval, One Shot, Repeat Cycle |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
Hz | 50/60 |
맥스. 시간 설정 | 999 분. |
최소 시간 설정 | 0.05 초. |
설치 | 플러그인 |
기능 수 | 5 |
작동 기능 | 1, 2, 4, 5, 6 |
핀 | 11 |
소켓 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 |
소켓 코드 | B |
상태 표시 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536490075 |
모델 | 코일 볼트 | 함수 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9050JCK70V20 | 120 VAC | Off Delay, On Delay, Interval, One Shot, Repeat Cycle | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ₩ 371,280 | |
9050JCK70V14 | 24VAC/DC | Off Delay, On Delay, Interval, One Shot, Repeat Cycle | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ₩ 371,280 | |
9050JCK60V24 | 240 VAC | 지연시 | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 333,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.