그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
조정 방법 | 전위차계 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 등급 | 2VA |
코일 볼트 | 24VAC/DC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 은 합금 |
전기 연결 | 소켓 |
함수 | 오프 지연 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
Hz | 50/60 |
맥스. 시간 설정 | 10 초. |
최소 시간 설정 | 0.10 초. |
설치 | 플러그인 |
작동 기능 | 2 |
핀 | 11 |
소켓 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 |
소켓 코드 | B |
UPC | 785901032731 |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536490080 |
모델 | 함수 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9050JCK12V14 | 지연시 | 30 초. | 0.30 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 153,825 | |
9050JCK13V14 | 지연시 | 60 초. | 0.60 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 151,340 | |
9050JCK22V14 | 오프 지연 | 30 초. | 0.30 초. | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ₩ 202,667 | |
9050JCK25V14 | 오프 지연 | 180 초. | 1.80 초. | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ₩ 182,105 | |
9050JCK60V14 | 지연시 | 999 분. | 0.05 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 324,030 | |
9050JCK15V14 | 지연시 | 180 초. | 1.80 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 156,572 | |
9050JCK11V14 | 지연시 | 10 초. | 0.10 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 157,045 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.