SQUARE D 9038CW33 발전기 탱크 액체 레벨 스위치 -22to 220F
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 발전기 탱크 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 알류미늄 |
도관 크기 | 2.75 " |
연락처 양식 | DPST |
전기 연결 | 나사 클램프 |
플로트 직경 | 2.5 " |
플로트 길이 | 7.00 " |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
플로트 위치 | 권리 |
플로트 여행 | 6-1 / 2 " |
높이 | 5.94 " |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-240V | 3 |
맥스 흐름 | 600 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
맥스. 전압 | 600 |
설치 | 측면 |
NEMA 평가 | 4 |
작동 온도 범위 | -22도 ~ 220도 F |
전체 길이 | 17.81 " |
줄기 길이 | 4" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
스위치 기능 | 상승에 닫기 |
탱크 연결 크기 | 2-1 / 2 인치 MNPT |
UPC | 785901167266 |
폭 | 6.84 " |
선박 중량 (kg) | 11.66 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 31.24 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 항목 | HP @ 3 상-230V | 본체 재질 | 도관 크기 | HP @ 3 상-240V | 맥스. 전압 | 설치 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG2 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 3.5 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 1 | ₩ 132,247 | ||
9036DG2C | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 3.5 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 1 | ₩ 155,312 | ||
9036DR31 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 2.75 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 7, 9 | ₩ 817,950 | ||
9036DW31 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 2.75 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 4 | ₩ 822,622 | ||
9036GG2 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 3.5 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 1 | ₩ 231,140 | ||
9036GG2C | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 3.5 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 1 | ₩ 263,270 | ||
9036GW1 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 2.75 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 4 | ₩ 1,193,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.