그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 레벨 스위치 |
A | 10 |
본체 재질 | 강철 |
도관 크기 | 2.875 " |
연락처 양식 | DPST |
전기 연결 | 나사 클램프 |
플로트 직경 | 7" |
플로트 길이 | 7.00 " |
플로트 재료 | 스테인리스 강 |
플로트 위치 | 이하 |
플로트 여행 | 1-1 / 4 " |
높이 | 4.5 " |
HP @ 1 상-115V | 2 |
HP @ 1 상-120V | 2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 1 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 5 |
HP @ 3 상-240V | 5 |
맥스 흐름 | 600 |
맥스. 전압 | 600 |
설치 | 수직 개방 탱크 |
NEMA 평가 | 1 |
작동 온도 범위 | -22도 ~ 220도 F |
전체 길이 | 4.38 " |
스위치 기능 | 상승에 닫기 |
UPC | 785901009207 |
VA 등급 | 460VCA |
폭 | 2.55 " |
선박 중량 (kg) | 0.65 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8536509065 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | HP @ 3 상-230V | 본체 재질 | 도관 크기 | HP @ 3 상-240V | 맥스. 전압 | 설치 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036DG2 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 3.5 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 1 | ₩ 132,247 | ||
9036DG2C | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 3.5 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 1 | ₩ 155,312 | ||
9036DR31 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 2.75 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 7, 9 | ₩ 817,950 | ||
9036DW31 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 2.75 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 4 | ₩ 822,622 | ||
9036GG2 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 3.5 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 1 | ₩ 231,140 | ||
9036GG2C | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 3.5 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 1 | ₩ 263,270 | ||
9036GW1 | 액체 레벨 스위치 | 5 | 강철 | 2.75 " | 5 | 575 | 수직 개방 탱크 | 4 | ₩ 1,193,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.