플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D 9013FSG2J24 워터 펌프 스위치, 조정 가능한 차동, 40 ~ 60 PSI, 1 HP | AH2NUG 2FH08

SQUARE D 9013FSG2J24 워터 펌프 스위치, 조정 가능한 차동, 40 ~ 60 PSI, 1 HP

재고 있음 있음
항목: AH2NUG 모델: 9013FSG2J24크로스 참조: 2FH08

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 70,822 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 스위치
AC 접점 등급10V에서 575A
동작ㅁㄴㅇㄹ
연결 크기1 / 4 "
연결 유형국민연금
연락처 양식DPST
차동15 ~ 30 psi
차압15 ~ 30 psi
공장 On / Off 설정40 / 60psi
HP @ 1 상-120V1 1/2마력
HP @ 1 상-240V2 마력
HP @ 3 상-240V3 마력
HP @ 3 상-480V1 마력
수동 전환 동작없음
NEMA 평가1
포트 타입(1) 포트, 1/4 "FNPS
압력 범위40 ~ 60 psi
압력 센서 크기65psi, 5psi ~ 45psi
주요 응용 프로그램물 펌프
제품 데이터 시트square-d-9013fsg2j24.pdf
범위5 ~ 65 psi
스위치 동작ㅁㄴㅇㄹ
온도. 범위-22도 257도까지 NS
타입압력 스위치

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.38
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)7.37
원산지MX

제품 세부 사항 :

Square D 9013FSG2J24 압력 스위치는 급수 및 분배 플랜트, HVAC, 농업, 석유 및 가스 산업에서 압력 감지 및 제어 압축기, 성형 프레스, 사출 성형기 및 제트, 수중 및 왕복 펌프에 사용됩니다.

특징:

  • Square D 9013FSG2J24 압력 스위치는 향상된 전기 연결을 위한 나사 클램프 터미널과 향상된 유체 연결을 위한 0.25인치 NPSF 내부 스레드를 갖추고 있습니다.
  • 이 슈나이더 일렉트릭 스위치에는 어느 위치에서나 작동할 수 있는 다이어프램 액추에이터가 장착되어 있습니다.
  • 내부 설정을 조절하기 위해 조정 가능한 차동 스케일이 함께 제공됩니다.
  • 이 Pumptrol 스위치는 부식성 환경에 대한 저항력을 강화하기 위해 폴리프로필렌 인클로저를 갖추고 있습니다.
  • 이는 산업 및 최종 사용자 응용 분야 모두의 압력 조건을 모니터링하고 제어하기 위한 전기 기계 설계를 제공합니다.
  • 이 압력 스위치는 3상 구성에서 240V에서 최대 3마력의 전력을 견딜 수 있습니다.

자주 묻는 질문:

Q. Square D 9013FSG2J24 압력 스위치를 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?

A.

  • 압력 스위치에 연결된 장치의 전원을 끄십시오.
  • 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 착용하십시오.
  • 먼지, 부스러기 또는 부식이 있는지 정기적으로 압력 스위치를 검사하십시오.
  • 부드럽고 마른 천이나 브러시를 사용하여 외부를 청소하십시오.
  • 철저한 청소를 위해 순한 비누와 물을 천에 적셔 부드럽게 닦으십시오.
  • 압력 포트가 막혔는지 확인하고 압축 공기나 브러시를 사용하여 청소하십시오.
  • 브러시나 압축 공기를 사용하여 노출된 접점을 검사하고 청소합니다.
  • 씰과 개스킷에 마모나 손상이 있는지 확인하십시오. 필요한 경우 교체하십시오.

Q. 내 응용 분야에 맞는 압력 스위치를 어떻게 선택합니까?

A.

  • 시스템에서 압력 스위치의 역할을 정의하십시오.
  • 필요한 압력 수준을 식별합니다.
  • 유체와의 호환성을 보장합니다.
  • 전압 및 전류 요구 사항을 일치시킵니다.
  • 작동 조건을 고려하십시오.
  • 조정 가능하거나 고정된 설정을 선택하세요.
  • 적합한 접점 구성을 선택하십시오.

Q. 이 압력 스위치를 사용할 때 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?

A.

  • 압력 스위치를 취급하거나 정비하기 전에 항상 전원을 차단하십시오.
  • 교육을 받은 사람만 스위치를 설치, 조정 또는 유지 관리하도록 허용하십시오.
  • 압력 스위치는 규정된 온도 및 습도 범위 내에서 사용하십시오.
  • 스위치 과열을 방지하려면 적절한 환기를 유지하십시오.
  • 압력 스위치가 노출될 특정 유체나 가스에 적합한지 확인하십시오.
  • 손상을 방지하려면 스위치의 최대 압력 등급을 초과하지 마십시오.
  • 감전이나 단락을 방지하려면 적절한 전기 배선 관행을 따르십시오.
  • 누출을 방지하기 위해 씰과 개스킷의 무결성을 유지하십시오.
  • 정기적으로 마모, 부식 또는 손상 여부를 확인하고 문제를 즉시 해결하십시오.

선적 서류 비치:

데이터시트

제품 변형

프로덕트모델항목공장 On / Off 설정AC 접점 등급동작HP @ 1 상-120VHP @ 1 상-240VHP @ 3 상-480V수동 전환 동작가격
SQUARE D 9012GNG5 압력 스위치 Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5압력 스위치75의 PSI10V에서 480Aㅁㄴㅇㄹ----₩ 588,087
SQUARE D 9012GNG6 압력 스위치 Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6압력 스위치-10V에서 480Aㅁㄴㅇㄹ----₩ 728,385
SQUARE D 9012GAW5G18 압력 스위치 SPDT 다이어프램 3 ~ 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18압력 스위치--ㅁㄴㅇㄹ----₩ 969,167
SQUARE D 9012GCW1G18 압력 스위치 피스톤 20 ~ 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18압력 스위치--ㅁㄴㅇㄹ----₩ 1,815,660
SQUARE D 9013FHG12J52M1 압력 스위치 DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1압력 스위치95 / 125psi10V에서 575Aㅁㄴㅇㄹ1.521자동 / 끄기₩ 85,960
SQUARE D 9013FHG24J27M1X 압력 스위치 표준 DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1X압력 스위치80 / 100psi10V에서 575Aㅁㄴㅇㄹ231자동 / 끄기₩ 162,785
SQUARE D 9013FHG2J27M1 압력 스위치 DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1압력 스위치80 / 100psi10V에서 575Aㅁㄴㅇㄹ1.521자동 / 끄기₩ 82,232

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D 9013FSG2J24 워터 펌프 스위치, 조정 가능한 차동, 40 ~ 60 PSI, 1 HP
₩ 70,822 /단위