플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D 9013FRG62J35P 압력 스위치 DPST 30/50psi 1/4 FNPS | AH2QEA 2PXY5

SQUARE D 9013FRG62J35P 압력 스위치 DPST 30/50psi 1/4 FNPS

재고 있음 있음
항목: AH2QEA 모델: 9013FRG62J35P교차 참조: 2PXY5

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 78,960 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목압력 스위치
AC 접점 등급10V에서 575A
동작개머리판
연락처 양식DPST
차동20 ~ 30 psi
공장 On / Off 설정50 / 30psi
HP @ 1 상-120V1
HP @ 1 상-240V1
수동 전환 동작없음
NEMA 평가1
포트 타입(1) 포트, 1/4 "FNPS
주요 응용 프로그램물 펌프
범위20 ~ 100 psi
온도. 범위-22도 ~ 257도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.38
선박 높이 (cm)10.16
선박 길이 (cm)10.92
선박 폭 (cm)7.62
원산지MX

제품 세부 사항 :

  • HP @ 3 상-240V : 1
  • 압력 스위치 언 로더 : 아니오
  • 특징 : 맥동 플러그

제품 변형

프로덕트모델항목공장 On / Off 설정AC 접점 등급동작HP @ 1 상-120VHP @ 1 상-240VHP @ 3 상-480V수동 전환 동작가격
SQUARE D 9012GNG5 압력 스위치 Spdt 75 Psi 1 / 4-18 Fnpt | AA8TQD 1A352 9012GNG5압력 스위치75의 PSI10V에서 480Aㅁㄴㅇㄹ----₩ 588,087
SQUARE D 9012GNG6 압력 스위치 Spdt 1 / 4-18fnpt | AA8TQE 1A353 9012GNG6압력 스위치-10V에서 480Aㅁㄴㅇㄹ----₩ 728,385
SQUARE D 9012GAW5G18 압력 스위치 SPDT 다이어프램 3 ~ 150 psi | AG9GGJ 1V620 9012GAW5G18압력 스위치--ㅁㄴㅇㄹ----₩ 969,167
SQUARE D 9012GCW1G18 압력 스위치 피스톤 20 ~ 1000 psi DPST | AG9GGK 1V622 9012GCW1G18압력 스위치--ㅁㄴㅇㄹ----₩ 1,815,660
SQUARE D 9013FHG12J52M1 압력 스위치 DPST 95 / 125psi 1/4 FNPS | AG9GGL 1V624 9013FHG12J52M1압력 스위치95 / 125psi10V에서 575Aㅁㄴㅇㄹ1.521자동 / 끄기₩ 85,960
SQUARE D 9013FHG24J27M1X 압력 스위치 표준 DPST 80/100 psi | AG9GGM 1V626 9013FHG24J27M1X압력 스위치80 / 100psi10V에서 575Aㅁㄴㅇㄹ231자동 / 끄기₩ 162,785
SQUARE D 9013FHG2J27M1 압력 스위치 DPST 80 / 100psi 1/4 FNPS | AG9GGN 1V628 9013FHG2J27M1압력 스위치80 / 100psi10V에서 575Aㅁㄴㅇㄹ1.521자동 / 끄기₩ 82,232

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D 9013FRG62J35P 압력 스위치 DPST 30/50psi 1/4 FNPS
₩ 78,960 /단위