그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심각한 듀티 리미트 스위치 |
액추에이터 위치 | 측면 |
액추에이터 스타일 | 로타리 헤드, 레버 없음 |
A | 20 |
본체 재질 | 아연 |
연락처 양식 | SPDT |
깊이 | 2.44 " |
전기 연결 | 나사 터미널 |
높이 | 4.66 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | CCW |
NEMA 평가 | 1, 2, 4, 12, 13 |
운영력 | 12 인치-파운드 |
작동 온도 범위 | -10도 ~ 185도 F |
여행 & 티켓 | 880 |
정격 전압 | 600AC / DC |
폭 | 2.25 " |
배선 항목 | 1/2 "-14 NPT 도관 |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 운동 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007FTUD5 | 3.41 " | 5.09 " | CCW | 12 인치-파운드 | 880 | ₩ 1,233,942 | ||
9007FTUB4 | 3.41 " | 4.66 " | CW / CCW | 12 인치-파운드 | 810 | ₩ 1,259,947 | ||
9007TSB1 | 2.44 " | 4.66 " | CW / CCW | 10 인치-파운드 | 880 | ₩ 923,580 | ||
9007TUB3 | 2.44 " | 4.66 " | CW / CCW, 유지 | 12 인치-파운드 | 810 | ₩ 951,650 | ||
9007TUD5 | 2.44 " | 5.09 " | CCW | 12 인치-파운드 | 880 | ₩ 929,355 | ||
9007TUB4 | 2.44 " | 4.66 " | CW / CCW | 12 인치-파운드 | 810 | ₩ 888,177 | ||
9007TUB1 | 2.44 " | 4.66 " | CW | 12 인치-파운드 | 880 | ₩ 959,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.