그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 캡슐화 리미트 스위치 |
액추에이터 길이 | 0.88 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 플런저 |
A | 10 AC / 5 DC |
본체 재질 | 아연 |
연락처 양식 | SPDT, 양식 C |
깊이 | 0.62 " |
전기 연결 | 3 피트 케이블, 4 선 |
높이 | 2.63 " |
IP 등급 | 67 |
운동 | 수평 |
NEMA 평가 | 1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13 |
운영력 | 5의 파운드 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 220도 F |
롤러 직경 | 0.5 " |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 폭 | 0.13 " |
여행 & 티켓 | 0.19 " |
정격 전압 | 240AC / 28DC |
폭 | 1.56 " |
배선 항목 | 포 티드 케이블 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 19.05 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8536509055 |
프로덕트 | 모델 | 운동 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 위치 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 정격 전압 | 배선 항목 | 액추에이터 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9007MS01S0300 | 수직선 | 0.7 " | Top | 5의 파운드 | 0.19 " | 300AC / DC | 포 티드 케이블 | 플런저 | ₩ 220,937 | ||
9007MS02S0300 | 수평 | 0.88 " | Top | 5의 파운드 | 0.19 " | 300AC / DC | 포 티드 케이블 | 플런저 | ₩ 276,972 | ||
9007MS03S0300 | 수평 | 0.88 " | Top | 5의 파운드 | 0.19 " | 300AC / DC | 포 티드 케이블 | 플런저 | ₩ 295,767 | ||
9007MS04S0300 | CW / CCW | - | 측면 | 3 인치-파운드 | 70 학위 | 300AC / DC | 포 티드 케이블 | 로타리 헤드, 레버 없음 | ₩ 353,657 | ||
9007MS05S0300 | 모든 방향 | 5.43 " | Top | 0.94 인치-파운드 | 300 | 300AC / DC | 포 티드 케이블 | 워블 스틱 | ₩ 362,810 | ||
9007MS10S0300 | 수직선 | 0.67 " | Top | 5의 파운드 | 0.19 " | 300AC / DC | 포 티드 케이블 | 플런저 | ₩ 282,152 | ||
9007MS01S0100 | 수직선 | 0.7 " | Top | 5의 파운드 | 0.19 " | 300AC / DC | 포 티드 케이블 | 플런저 | ₩ 245,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.