항목 | 리미트 스위치 헤드 |
액추에이터 길이 | 0.69 " |
액추에이터 위치 | Top |
액추에이터 스타일 | 푸시로드 플런저 |
A | 10 |
연락처 양식 | 해당 사항 없음 |
IP 등급 | 평가되지 않음 |
운동 | 수평 |
NEMA 평가 | 평가되지 않음 |
운영력 | 4.00 인치-파운드 |
온도 운영. | 화씨 0도 ~ 185도 |
여행 & 티켓 | 0.25 " |
정격 전압 | 해당 사항 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8538908080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.