KERN AND SOHN CT P2 시리즈 전단빔 측정 셀
스타일 | 모델 | 용량 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | CT 500-3P2 | 500kg | ₩ 165,174 | |
B | CT 1000-3P2 | 1000kg | ₩ 165,174 | |
C | CT 3000-3P2 | 3000kg | ₩ 200,454 | |
D | CT 5000-3P2 | 5000kg | ₩ 198,850 | |
E | CT 10000-3P2 | 10000kg | ₩ 285,447 |
CT P2 시리즈 전단 빔 측정 셀
Kern and Sohn CT-P2 시리즈 전단 빔 측정 셀은 중량 또는 압축력을 정확하게 측정하는 데 적합한 특수 센서입니다. 이 장치는 플랫폼 저울, 계량 호퍼, 매립형 바닥 저울 등을 포함한 다양한 계량 장치와 호환됩니다. 그들은 장치의 정확도에 영향을 미칠 수 있는 습기, 오염 물질 또는 가스의 침투를 방지하기 위해 밀폐 밀봉을 생성하는 용접 구조를 가지고 있습니다. 이러한 RoHS 준수 셀은 500~10000kg의 적재 용량으로 제공되므로 광범위한 중량 측정 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 계량 플랫폼에 안전하게 부착할 수 있는 장착 구멍 또는 인터페이스가 특징이며 리드선의 저항을 보상하기 위해 4선 연결이 있어 정확도 오류를 최소화합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 현재 변압기
- 와이어 마킹 라벨
- 호텔 도어 래치
- 아버 보도
- 절연 저항계 액세서리
- 철거 도구 및 장비
- HVAC 모터
- O- 링 및 O- 링 키트
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 우물펌프
- APPROVED VENDOR 로드 스톡, 아세탈 단일 중합체
- WESTWARD 그리스 피팅 와셔 1/4 인치
- KETT TOOLS 육각 키
- GORLITZ 조정 플레이트
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1/2-13 unc
- EATON E57 스테인리스 강 짧은 본체 XNUMX선식 근접 센서
- ALL GEAR 클라이밍 카라비너
- KERN AND SOHN CFS 시리즈 고해상도 계수 저울
- BUSSMANN FNQ-R Limitron 시간 지연 퓨즈, 클래스 CC, 600VAC
- GROVE GEAR NH 시리즈, BD 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜기어 감속기