플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D 9007CR61J 헤비 듀티 리미트 스위치 | AH2QHB 2UYN1

SQUARE D 9007CR61J 헤비 듀티 리미트 스위치

재고 있음 있음
항목: AH2QHB 모델: 9007CR61J교차 참조: 2UYN1

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,154,825 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목위험한 위치 제한 스위치
AC 접점 등급10V에서 600A
액추에이터 길이4.25 "
액추에이터 위치Top
액추에이터 스타일워블 스틱
몸 높이4.25 "
본체 재질알류미늄
바디 스타일ㅁㄴㅇㄹ
바디 폭2.72 "
인증UL 클래스 I 그룹 B, C, D 및 클래스 II 그룹 E, F, G
연락처 양식2NC / 2NO
DC 접점 등급10V에서 600A
전기 연결나사 터미널
IP 등급67
운동모든 방향
NEMA 평가1, 2, 4, 6, 6피, 7, 9, 12, 13
운영력3.00 인치-파운드
작동 온도 범위화씨 0도 ~ 185도
스위치 스타일위험한 위치 제한 스위치
여행 & 티켓총 여행 90도
배선 항목1 / 2 "NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1
선박 높이 (cm)7.87
선박 길이 (cm)29.46
선박 폭 (cm)9.4
원산지MX

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D 9007CR61J 헤비 듀티 리미트 스위치
₩ 1,154,825 /단위