그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 산업용 스냅 스위치 |
액추에이터 길이 | 2.5 " |
연락처 양식 | 1NO / 1NC |
현재 평가 | 15 |
깊이 | 1.03 " |
차동 여행 | 0.046 " |
높이 | 0.828 " |
주택 자재 | 너트가있는 나사산 목 |
길이 | 2.5 " |
맥스. 여행 전 | 0.15 " |
장착 치수 | 2.1 "센터 |
운영력 | 20.00 온스 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 185도 F |
터미널 유형 | 나사 |
액추에이터 유형 | 패널 마운트 롤러 플런저 |
정격 전압 | 600 VAC |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8536509040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.