그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 푸시 버튼 |
동작 | 순간 3 위치 푸시 / 풀 |
기본 소재 | 금속 |
연락처 양식 | 2NO / 2NC |
접촉 등급 | 10VAC에서 600A |
헤드 재료 | 금속 |
IP 등급 | 65 |
램프 모듈 유형 | 변신 로봇 |
램프 모듈 전압 | 120 VAC |
램프 유형 | 백열등 |
램프 전압 | 120 VAC |
범례 / 배경색 | 블랙 / 그린 및 블랙 / 레드 |
NEMA 접촉 등급 지정 | A600 / Q600 |
NEMA 평가 | 4, 4X, 13 |
헤드 수 | 3 |
교체 용 램프 | Mfr. 번호 25501-01-020 |
셰이프 | 사각형. |
크기 | 30mm |
운영자 유형 | 이중, 가드 없음, 직사각형, 지시등 XNUMX 개 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8536509031 |
프로덕트 | 모델 | 연락처 양식 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
9001KXRG137 | 1NO / 1NC | ₩ 543,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.