그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조명 접촉기 |
코일 볼트 | 110 / 120 VAC |
접촉기 유형 | 기계적으로 유지 |
깊이 | 4.68 " |
외함 유형 | 엽니다 |
완전 부하 암페어 | 30 |
완전 부하 전류 유도 성 | 30 |
완전 부하 전류 저항성 | 30 |
높이 | 7.15 " |
Hz | 50/60 |
극 수 | 4 |
폭 | 4.54 " |
선박 중량 (kg) | 3.14 |
선박 높이 (cm) | 21.79 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8536490065 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 높이 | 코일 볼트 | 접촉기 유형 | 극 수 | 폭 | 깊이 | 외함 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8903LG1200V02 | 밀폐형 조명 접촉기 | 12.69 " | 110 / 120 VAC | 전기적으로 보유 | 12 | 7.81 " | 6.03 " | NEMA 1 | ₩ 3,378,952 | ||
8903LO1000V02 | 조명 접촉기 | 5" | 120 VAC | 전기적으로 보유 | 10 | 5.63 " | 3.12 " | 엽니다 | ₩ 2,396,292 | ||
8903LO1200V02 | 조명 접촉기 | 5" | 120 VAC | 전기적으로 보유 | 12 | 5.63 " | 3.12 " | 엽니다 | ₩ 2,544,360 | ||
8903LO20V02 | 조명 접촉기 | 5" | 120 VAC | 전기적으로 보유 | 2 | 2.88 " | 3.12 " | 엽니다 | ₩ 791,402 | ||
8903LO20V04 | 조명 접촉기 | 5" | 277 VAC | 전기적으로 보유 | 2 | 2.88 " | 3.12 " | 엽니다 | ₩ 791,402 | ||
8903LO30V02 | 조명 접촉기 | 5" | 120 VAC | 전기적으로 보유 | 3 | 2.88 " | 3.12 " | 엽니다 | ₩ 834,680 | ||
8903LO30V04 | 조명 접촉기 | 5" | 277 VAC | 전기적으로 보유 | 3 | 2.88 " | 3.12 " | 엽니다 | ₩ 834,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.