항목 | 모터 스타터 |
암페어 AC | 27 |
보조 접촉 양식 | 1NO |
코일 볼트 | 120V 교류 |
깊이 | 12 " |
높이 | 12 " |
HP @ 3 상-208V | 7 1/2마력 |
HP @ 3 상-240V | 7 1/2마력 |
HP @ 3 상-480V | 10 마력 |
HP @ 3 상-575V | 10 마력 |
Hz | 50 / 60 Hz에서 |
NEMA 평가 | 1 |
NEMA 크기 | 1 |
극 수 | 3 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 9A에서 27A |
스타터 유형 | NEMA 스타일 |
폭 | 7.5 " |
선박 중량 (kg) | 9.45 |
원산지 | 맥시코 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.