그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마그네틱 모터 스타터 |
동작 | 역전 |
암페어 AC | 18 |
보조 접촉 양식 | 1NO |
코일 볼트 | 120 VAC |
깊이 | 7.2 " |
외함 유형 | 엽니다 |
높이 | 7" |
HP @ 3 상-208V | 3 |
HP @ 3 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-240V | 3 |
HP @ 3 상-460V | 5 |
HP @ 3 상-480V | 5 |
HP @ 3 상-575V | 5 |
Hz | 50/60 |
NEMA 크기 | 0 |
극 수 | 3 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 6에서 18A |
스타터 유형 | NEMA 스타일 |
폭 | 5.3 " |
선박 중량 (kg) | 4.21 |
선박 높이 (cm) | 21.59 |
선박 길이 (cm) | 30.99 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8536504000 |
프로덕트 | 모델 | HP @ 3 상-480V | 암페어 AC | 깊이 | HP @ 3 상-575V | NEMA 크기 | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8736SAO16V02H30S | 2 | 9 | 5.31 " | 2 | 00 | 3에서 9A | 7.13 " | 6.91 " | ₩ 1,719,077 | ||
8736SEO2V02H30S | 50 | 90 | 7" | 50 | 3 | 30에서 90A | 12.72 " | 7.97 " | ₩ 6,945,890 | ||
8736SFO3V02H30S | 100 | 135 | 7" | 100 | 4 | 45에서 135A | 14.25 " | 11.69 " | ₩ 15,825,460 | ||
8736SCO8V02H30S | 10 | 27 | 7.2 " | 10 | 1 | 9에서 27A | 5.3 " | 7" | ₩ 2,331,175 | ||
8736SDO2V02H30S | 25 | 45 | 9" | 25 | 2 | 15에서 45A | 6" | 8.5 " | ₩ 5,184,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.