그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 접촉기 |
선박 중량 (kg) | 3.95 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
모델 | 높이 | 동작 | 코일 볼트 | HP @ 1 상-120V | HP @ 1 상-230V | HP @ 1 상-240V | HP @ 3 상-208V | HP @ 3 상-230V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8502SAO11V02 | 4.34 " | 비가역 | 120 VAC | 1/3 | 1 | 1.0 | - | - | - | RFQ
|
8502SAO12V02S | 4.34 " | 비가역 | 120 VAC | - | - | - | 1.5 | 1.5 | ₩ 941,714 | |
8502SBG2V02S | 10 " | 비가역 | 110에서 120 VAC로 | - | - | - | 3 | 3 | ₩ 1,131,480 | |
8502SBO1V02S | 4.34 " | 비가역 | 120 VAC | 1 | 2 | 2.0 | - | - | ₩ 949,007 | |
8502SCG2V02S | 10 " | 비가역 | 110에서 120 VAC로 | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ₩ 1,406,632 | |
8502SCO1V02S | 4.34 " | 비가역 | 120 VAC | 2 | 3 | 3.0 | - | - | ₩ 1,094,835 | |
8502SCO2V02S | 4.34 " | 비가역 | 120 VAC | - | - | - | 7.5 | 7.5 | ₩ 693,914 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.