항목 | 드라이브 절연 변압기 |
색상 | 회색 |
깊이 | 16 " |
인클로저 마감 | 분말 코팅 |
인클로저 재질 | 강철 |
인클로저 등급 | NEMA 2 |
외함 유형 | 옥내의 |
높이 | 27 " |
Hz | 60 |
입력 전압 | 480 VAC |
IP 등급 | 12 |
설치 | 바닥 |
Output Voltage | 460VAC 와이/265VAC |
온도 오르기 | 150도 C |
VA 등급 | 7.5kVA |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 121.11 |
선박 높이 (cm) | 38.35 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 38.86 |
HS 코드 | 8504210040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.