항목 | 드럼 스위치 |
동작 | 유지 / 순간 반전 |
깊이 | 6.6 " |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
높이 | 4.9 " |
HP @ 1 상-115V | 1-1/2 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 1 상-240V | 3 |
HP @ 115VDC | 2 |
HP @ 230VDC | 2 |
HP @ 3 상-230V | 5 |
HP @ 3 상-240V | 5 |
HP @ 3 상-460-575V | 7-1/2 |
HP @ 3 상-460V | 7.5 |
NEMA 평가 | 4 |
극 수 | 3 |
폭 | 3.3 " |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 20.07 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8536504000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.