항목 | 공압 글로브 제어 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 유형 | FNPT |
맥스. 입구 압력 | 250의 PSI |
최대. 압력 | 250의 PSI |
포트 수 | 2 |
파이프 크기 | 1" |
필요한 압력 | 3 ~ 15 psi |
시트 재질 | 303 스테인레스 스틸 |
선박 중량 (kg) | 12.8 |
선박 높이 (cm) | 33.27 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 29.46 |
HS 코드 | 8481809035 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. 입구 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
K1TC811-36RA | 400의 PSI | 1 / 2 " | ₩ 1,790,092 | |
K1TD811-36RC | 300의 PSI | 3 / 4 " | ₩ 1,861,352 | |
K1TF811-36RE | 250의 PSI | 1.25 " | ₩ 2,519,212 | |
K1TG811-60RH | 275의 PSI | 1.5 " | ₩ 3,204,162 | |
K1TH811-60RH | 175의 PSI | 2" | ₩ 3,339,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.