그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 시작 / 탈착 칼라 |
블레이드 소재 | 플라스틱 |
블레이드 타입 | 일주 |
댐퍼 직경 | 9.375 " |
덕트 직경 | 8" |
덕트 높이 | 8" |
덕트 폭 | 8" |
프레임 재질 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 24.38 |
선박 폭 (cm) | 24.13 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.