플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEEDAIRE 7D718 필터 / 조절기 / 윤활기 1/4 인치 Npt 56 Cfm 33250 Psi | AF3JUX

SPEEDAIRE 7D718 필터/조절기/윤활기 1/4인치 Npt 56 Cfm 33250 Psi

재고 있음 있음
항목: AF3JUX 모델 : 7D718

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 393,645 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목필터 / 조절기 / 윤활기
조정 범위5 ~ 150 psi
보울 재질사이트 글래스가있는 금속
그릇 크기3.5 온스
배수 유형Manual
필터 등급5 미크론
최대. 흐름CFM 56
최대. 압력250의 PSI
최대 온도125도 F
조각 수3
전체 높이8.02 "
전체 폭9.13 "
파이프 크기1 / 4 "NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.61
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8481100040
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전체 높이조정 범위보울 재질전체 폭파이프 크기그릇 크기최대. 흐름최대. 압력가격
SPEEDAIRE 4ZL99 필터/조절기/윤활기 5 ~ 150 Psi | AE2UTA 4ZL9912.45 "5 ~ 150 psi사이트 글래스가있는 금속14.75 "3 / 4 "NPT32.0 온스CFM 160250의 PSI₩ 643,562
SPEEDAIRE 4ZM02 필터 / 조절기 / 윤활기 5 ~ 150 Psi | AE2VAC 4ZM0212.45 "5 ~ 150 psi사이트 글래스가있는 금속14.75 "3 / 4 "NPT32.0 온스CFM 160250의 PSI₩ 880,355
SPEEDAIRE 4ZM04 필터 / 조절기 / 윤활기 5 ~ 125 Psi | AE2VAE 4ZM046.54 "5 ~ 125 psi폴리 카보네이트3.55 "1 / 4 "NPT1.0 온스CFM 10150의 PSI₩ 221,462
SPEEDAIRE 7D683 필터 / 조절기 / 윤활기 1/4 인치 Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTJ 7D6838.72 "5 ~ 150 psi가드가있는 폴리 카보네이트4.22 "1 / 4 "NPT2.2 온스CFM 51150의 PSI₩ 233,677
SPEEDAIRE 7D684 필터 / 조절기 / 윤활기 1/4 인치 Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTK 7D6848.72 "5 ~ 150 psi사이트 글래스가있는 금속4.22 "1 / 4 "NPT2.2 온스CFM 51250의 PSI₩ 210,612
SPEEDAIRE 7D685 필터 / 조절기 / 윤활기 3/8 인치 Npt 51 Cfm 32150 Psi | AF3JTL 7D6858.72 "5 ~ 150 psi가드가있는 폴리 카보네이트4.22 "3 / 8 "NPT2.2 온스CFM 51150의 PSI₩ 216,212
SPEEDAIRE 7D686 필터 / 조절기 / 윤활기 3/8 인치 Npt 51 Cfm 32250 Psi | AF3JTM 7D6868.72 "5 ~ 150 psi사이트 글래스가있는 금속4.22 "3 / 8 "NPT2.2 온스CFM 51250의 PSI₩ 218,470

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEEDAIRE 7D718 필터/조절기/윤활기 1/4인치 Npt 56 Cfm 33250 Psi
₩ 393,645 /단위