그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 / 조절기 / 윤활기 |
조정 범위 | 5 ~ 150 psi |
보울 재질 | 사이트 글래스가있는 금속 |
그릇 크기 | 3.5 온스 |
배수 유형 | Manual |
필터 등급 | 5 미크론 |
최대. 흐름 | CFM 60 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 175도 F |
조각 수 | 2 |
전체 높이 | 9.95 " |
전체 폭 | 5.91 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
선박 중량 (kg) | 1.83 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8481100040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 조정 범위 | 보울 재질 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 그릇 크기 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZL99 | 12.45 " | 5 ~ 150 psi | 사이트 글래스가있는 금속 | 14.75 " | 3 / 4 "NPT | 32.0 온스 | CFM 160 | 250의 PSI | ₩ 643,562 | ||
4ZM02 | 12.45 " | 5 ~ 150 psi | 사이트 글래스가있는 금속 | 14.75 " | 3 / 4 "NPT | 32.0 온스 | CFM 160 | 250의 PSI | ₩ 880,355 | ||
4ZM04 | 6.54 " | 5 ~ 125 psi | 폴리 카보네이트 | 3.55 " | 1 / 4 "NPT | 1.0 온스 | CFM 10 | 150의 PSI | ₩ 221,462 | ||
7D683 | 8.72 " | 5 ~ 150 psi | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 4.22 " | 1 / 4 "NPT | 2.2 온스 | CFM 51 | 150의 PSI | ₩ 233,677 | ||
7D684 | 8.72 " | 5 ~ 150 psi | 사이트 글래스가있는 금속 | 4.22 " | 1 / 4 "NPT | 2.2 온스 | CFM 51 | 250의 PSI | ₩ 210,612 | ||
7D685 | 8.72 " | 5 ~ 150 psi | 가드가있는 폴리 카보네이트 | 4.22 " | 3 / 8 "NPT | 2.2 온스 | CFM 51 | 150의 PSI | ₩ 216,212 | ||
7D686 | 8.72 " | 5 ~ 150 psi | 사이트 글래스가있는 금속 | 4.22 " | 3 / 8 "NPT | 2.2 온스 | CFM 51 | 250의 PSI | ₩ 218,470 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.