플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEEDAIRE 7D704 필터 / 조절기 / 윤활기 1/2 인치 Npt 60 Cfm 32250 Psi | AF3JUG

SPEEDAIRE 7D704 필터/조절기/윤활기 1/2인치 Npt 60 Cfm 32250 Psi

재고 있음 있음
항목: AF3JUG 모델 : 7D704

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 363,702 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목필터 / 조절기 / 윤활기
조정 범위5 ~ 150 psi
보울 재질사이트 글래스가있는 금속
그릇 크기3.5 온스
배수 유형Manual
필터 등급5 미크론
최대. 흐름CFM 60
최대. 압력250의 PSI
최대 온도175도 F
조각 수2
전체 높이9.95 "
전체 폭5.91 "
파이프 크기1 / 2 "NPT

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.92
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)2.54
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8481100040
원산지US

제품 세부 사항 :

Speedaire 7D704 필터/조절기/윤활 장치는 유체 흐름을 제어하면서 입자 및 습기를 효율적으로 제거하고 장비를 윤활합니다. 이 장치는 농업, 배관, 식품 및 화학 분야에 유용합니다.

특징:

  • Speedaire 7D704 조절기/필터/윤활 장치에는 공압 공구에 정확한 양의 윤활을 제공하기 위한 MicroMist 윤활 장치가 있습니다.
  • 이 조절기에는 필터 보울에 모인 물을 제거하는 수동 배수 밸브가 있습니다.
  • 모듈식 커넥터를 사용하면 쉽게 제거하고 교체할 수 있습니다.
  • 이 Speedaire 공압 조절기는 다양한 파이프 크기에 걸쳐 확실하고 정확한 압력 조절 기능을 갖추고 있으며 최대 60CFM의 유량을 처리할 수 있습니다.
  • 최대 250psi의 압력을 견딜 수 있는 투시창이 있는 금속 그릇이 있습니다.

호환 액세서리:

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEEDAIRE 7D704 필터/조절기/윤활기 1/2인치 Npt 60 Cfm 32250 Psi
₩ 363,702 /단위