Speedaire 4zk38 | 어댑터 파이프 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SPEEDAIRE 4ZK38 어댑터 파이프 | AE2UCC

SPEEDAIRE 4ZK38 어댑터 파이프

재고 있음 있음
항목: AE2UCC 모델: 4ZK38

그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 22,067 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 어댑터
사용을 위해중급 및 표준
NPT3 / 8 "
타입스피드 마운트

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.04
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)5.08
HS 코드3917400090
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델사용을 위해NPT가격
SPEEDAIRE 4ZK26 어댑터 파이프 | AE2UBQ 4ZK26콤팩트1 / 4 "₩ 26,425
SPEEDAIRE 4ZK37 어댑터 파이프 | AE2UCB 4ZK37중급 및 표준1 / 4 "₩ 22,067
SPEEDAIRE 4ZK39 어댑터 파이프 | AE2UCD 4ZK39중급 및 표준1 / 2 "₩ 26,670
SPEEDAIRE 4ZK40 어댑터 파이프 | AE2UCE 4ZK40중급 및 표준3 / 4 "₩ 22,067

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SPEEDAIRE 4ZK38 어댑터 파이프
₩ 22,067 /단위