항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 80mm |
쿠션 타입 | 머리와 모자 |
실린더 타입 | ISO 미니 |
엔드 캡 재질 | 양극산화 처리 알루미늄 |
마그네틱 피스톤 | 가능 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
산 | ISO MX0 |
전체 길이 | 414mm |
피스톤 재질 | POM |
피스톤로드 재질 | 크롬 도금 케이스 강화 강철 |
포트 크기 | 3 / 8 " |
로드 Dia. | 25mm |
로드 나사 길이 | 40mm |
로드 나사 크기 | M20 x 1.5 인치 |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 200mm |
온도. 범위 | -4도 ~ 176도 F |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8412310080 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.