SPEEDAIRE 복동 ISO 미니 에어 실린더, ISO MX0 마운트, 보어 직경 80mm
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 80mm , 쿠션 종류: 머리와 모자 , 실린더 유형: ISO 미니 , 엔드 캡 재질: 양극산화 처리 알루미늄 , 자기 피스톤: 가능 , 맥스. 압력: 145의 PSI , 마운트: ISO MX0 , 피스톤 재질: POM , 피스톤 로드 재질: 크롬 도금 케이스 강화 강철 , 포트 크기: 3 / 8 " , 로드 직경: 25mm , 로드 나사산 길이: 40mm , 로드 스레드 크기: M20 x 1.5 인치 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -4도 ~ 176도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 냉각 장비 릴레이
- 유압 베인 펌프
- 높이 게이지
- 접시 및 페트리 접시 액세서리
- 램프
- 실험실 여과
- 저울 및 저울 액세서리
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 수질 및 정화
- KELCH 콜릿 척, 프로젝션 80mm
- PETERSEN PRODUCTS 플랜지 하드웨어 키트
- HOFFMAN 클린 트레이 벽걸이 브라켓
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-14 unc
- SPEARS VALVES LabWaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P304 1/4 굽힘 긴 스윕 90 Deg. 팔꿈치, 허브 x 허브
- MAGLINER 3900 시리즈 보행 램프
- DWYER INSTRUMENTS 1211/1212 시리즈 슬랙 튜브 압력계
- SMC VALVES Ise3 시리즈 압력 스위치
- NORTH BY HONEYWELL NK803ESIN 니트릴 니트 지원 니트릴 장갑