SPEEDAIRE 5VCY4 에어 실린더 6인치 보어 8-1/2인치 스트로크
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 강철 |
보어 직경. | 6" |
쿠션 타입 | 조절할 수 있는 |
실린더 타입 | NFPA |
엔드 캡 재질 | 강철 |
마감재 | 검정 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
맥스. 하중 | 7,068의 파운드 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 보편적 인 |
전체 길이 | 16.75 " |
피스톤 재질 | 강철 |
피스톤로드 재질 | 크롬 도금 강철 |
포트 크기 | 1 / 2 "NPT |
로드 Dia. | 1.375 " |
로드 나사 길이 | 1.625 " |
로드 나사 크기 | 1 "-14 |
단동 / 복동 | 이중 행동 |
행정 | 8.5 " |
온도. 범위 | -20도 ~ 200도 F |
타이로드 재질 | 강철 |
튜브 재질 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 30.56 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8412310040 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 본체 재질 | 쿠션 타입 | 피스톤 재질 | 피스톤로드 재질 | 행정 | 튜브 재질 | 엔드 캡 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W489 | 11.063 " | 알류미늄 | 없음 | 마그네틱 | 크롬 도금 | 4" | 알류미늄 | 알류미늄 | ₩ 1,167,460 | |
2W490 | 11.063 " | 알류미늄 | 없음 | 마그네틱 | 크롬 도금 | 6" | 알류미늄 | 알류미늄 | ₩ 1,167,460 | |
4MU54 | 12.25 " | 강철 | 없음 | 강철 | 크롬 도금 강철 | 4" | 크롬 도금 강철 | 강철 | ₩ 1,646,435 | |
4MU55 | 14.25 " | - | 없음 | 강철 | 크롬 도금 강철 | 6" | 크롬 도금 강철 | 강철 | ₩ 1,732,920 | |
4MU56 | 16.25 " | - | 조절할 수 있는 | 강철 | 크롬 도금 강철 | 8" | 크롬 도금 강철 | 강철 | ₩ 2,231,600 | |
4MU57 | 18.25 " | - | 조절할 수 있는 | 강철 | 크롬 도금 강철 | 10 " | 크롬 도금 강철 | 강철 | ₩ 2,404,587 | |
4MU58 | 20.25 " | - | 조절할 수 있는 | 강철 | 크롬 도금 강철 | 12 " | 크롬 도금 강철 | 강철 | ₩ 2,404,587 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.