그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모듈 식 에어 라인 윤활기 |
조정 유형 | 드라이버 |
본체 재질 | 알류미늄 |
보울 재질 | 가드 포함 폴리 카보네이트 |
그릇 크기 | 7.0 온스 |
둥근 천장 | Green 360 Sight / Feed, 눈에 보이는 모든 기름 방울이 단일 공압 부품으로 전달됩니다. |
높이 | 8.81 " |
최대. 흐름 | CFM 114 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 125 F |
NPT | 3 / 8 " |
전체 높이 | 8.81 " |
전체 길이 | 2.89 " |
전체 폭 | 3.15 " |
파이프 런 (Ft.) | 15 ~ 20 |
파이프 크기 | 3 / 8 "NPT |
UPC | 190735631928 |
폭 | 3.15 " |
선박 중량 (kg) | 0.83 |
선박 높이 (cm) | 29.72 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | NPT | 본체 재질 | 보울 재질 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 파이프 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZL56 | 1 / 8 " | 아연 | 폴리 카보네이트 | 5.12 " | 1.45 " | 1.63 " | 1 / 8 "NPT | 1.63 " | ₩ 65,555 | ||
4ZL57 | 1 / 4 " | 아연 | 폴리 카보네이트 | 5.12 " | 1.45 " | 1.63 " | 1 / 4 "NPT | 1.63 " | ₩ 114,100 | ||
4ZL64 | 1 / 4 " | 아연 | 사이트 글래스 포함 금속 | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 1 / 4 "NPT | 1.98 " | ₩ 85,400 | ||
4ZL65 | 1 / 4 " | 아연 | 가드 포함 폴리 카보네이트 | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 1 / 4 "NPT | 1.98 " | ₩ 73,972 | ||
4ZL66 | 3 / 8 " | 아연 | 사이트 글래스 포함 금속 | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 3 / 8 "NPT | 1.98 " | ₩ 79,432 | ||
4ZL67 | 3 / 8 " | 아연 | 가드 포함 폴리 카보네이트 | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 3 / 8 "NPT | 1.98 " | ₩ 77,700 | ||
4ZL68 | 1 / 4 " | 아연 | 사이트 글래스 포함 금속 | 7.46 " | 1.91 " | 1.98 " | 1 / 4 "NPT | 1.98 " | ₩ 78,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.