항목 | 공압 오일 필터 |
보울 재질 | 사이트 글래스가있는 금속 |
그릇 크기 | 32 온스 |
드레인 포트 크기 | 1/8-27 및 1/8-28 암 파이프 나사에 맞음 |
배수 유형 | Automatic |
필터 등급 | 0.01 마이크론 |
최대. 흐름 | CFM 600 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 26.71 " |
전체 폭 | 8.22 " |
파이프 크기 | 2 인치 NPT |
크기 | Heavy-Duty 제품 |
선박 중량 (kg) | 17.37 |
선박 높이 (cm) | 36.32 |
선박 길이 (cm) | 73.41 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.