그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장착 브래킷 |
사용을 위해 | 중간 조절기 |
UPC | 190735630662 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.