그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 임팩트 렌치 |
공기 소비 | 4 CFM |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
공기 압력 | 90의 PSI |
클러치 스타일 | 트윈 해머 |
드라이브 크기 | 1/2 "정사각형 |
드라이브 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
듀티 등급 | 가벼운 의무 |
자유 속도 | 7000 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 직각 |
주택 자재 | 알류미늄 |
맥스. 기압 | 90의 PSI |
맥스. 볼트 용량 | 1 / 2 " |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7" |
전원 | 에어 파워 |
리테이너 유형 | 마찰 링 |
토크 | 250피트-파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.