항목 | 에어 드라이어 |
브래킷 키트 | 아니 |
연결 크기 | 1" |
마감재 | 분말 코팅 |
입력 전압 | 115V 교류 |
맥스. 공기 압축기 HP | 20 마력 |
맥스. 주변 온도. | 110도 에프 |
최대. 흐름 | CFM 75 |
맥스. 입구 압력 | 232의 PSI |
맥스. 입구 온도. | 120도 에프 |
전반적인 깊이 | 32 " |
전체 높이 | 24 " |
전체 폭 | 14 " |
상 | 1 |
출력 | 0.52kW |
냉각제 | R-134A |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
원산지 | 대한민국 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.