항목 | ASME 코드 공기 탱크 |
마감재 | 그린 메탈릭 |
높이 | 18.25 " |
HP | 3 |
길이 | 33.13 " |
자재 | 강철 |
포트 | 1/4, 3/8 및 1/2" NPT |
탱크 용량 | 20 갤런 |
탱크 Dia. | 14 입력 |
탱크 타입 | 휴대용 충전 케이스 |
UPC | 190735624005 |
폭 | 15.125 " |
사용 압력 | 144 PSI |
선박 중량 (kg) | 33.3 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 84.58 |
선박 폭 (cm) | 50.29 |
HS 코드 | 7311000090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.