항목 | 다목적 에어 호스 |
색상 | 검정 |
커플 링 재료 | 황동 |
표지 재질 | EPDM |
피팅 크기 | 3/8 "MNPT |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 25ft. |
최대. 압력 | 200의 PSI |
외부 Dia. | 0.653 " |
보강 | 합성사 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 화씨 -20 ~ 190도 |
UPC | 190735623794 |
선박 중량 (kg) | 1.53 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 30.73 |
선박 폭 (cm) | 30.73 |
HS 코드 | 4009320050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 표지 재질 | 피팅 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3JT63 | 검정 | EPDM | 1/4 "MNPT | 1 / 4 " | 25ft. | 200의 PSI | 0.5 " | ₩ 76,247 | ||
3JT65 | 검정 | EPDM | 1/4 "MNPT | 1 / 4 " | 50ft. | 200의 PSI | 0.5 " | ₩ 108,062 | ||
3JT68 | 검정 | EPDM | 1/4 "MNPT | 3 / 8 " | 25ft. | 200의 PSI | 0.653 " | ₩ 102,725 | ||
3JT71 | 검정 | EPDM | 1/4 "MNPT | 3 / 8 " | 50ft. | 200의 PSI | 0.653 " | ₩ 140,822 | ||
3JT72 | 검정 | EPDM | 3/8 "MNPT | 3 / 8 " | 50ft. | 200의 PSI | 0.653 " | ₩ 148,347 | ||
3JT74 | 검정 | EPDM | - | 1 / 2 " | 250ft. | 200의 PSI | 0.787 " | ₩ 1,093,382 | ||
5W732 | 빨간색 | 저항하는 니트릴 기름 | - | 1" | 150ft. | 250의 PSI | 1.5 " | ₩ 1,112,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.