항목 | 솔레노이드 코일 커넥터 |
높이 | 1.06 " |
리드 타입 | 플러그 |
길이 | 1.5 " |
타입 | DIN 436050A |
전압 | 24 VDC |
폭 | 1.18 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | HU |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
3FFZ2 | 120 VAC | ₩ 104,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.