그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 오일 제거 |
보울 재질 | 알류미늄 |
드레인 포트 크기 | 5 / 8 " |
배수 유형 | 흙손 |
필터 등급 | 0.01 마이크론 |
주택 자재 | 알류미늄 |
최대. 흐름 | CFM 123 |
최대. 압력 | 235 PSI |
최대 온도 | 176도 F |
전체 높이 | 14.24 " |
파이프 크기 | 1 인치 NPT |
크기 | 무거운 의무 |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8421290015 |
모델 | 항목 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35GL20 | 필터 오일 제거 | CFM 154 | 15.82 " | 1 인치 NPT | 무거운 의무 | ₩ 1,371,387 | |
35GK63 | 필터 오일 제거 | CFM 15 | 8.45 " | 1 / 4 "NPT | 무거운 의무 | ₩ 636,790 | |
35GK83 | 필터 오일 제거 | CFM 31 | 8.45 " | 1 / 2 "NPT | 무거운 의무 | ₩ 647,990 | |
35GK91 | 필터 오일 제거 | CFM 61 | 9.95 " | 1 / 2 "NPT | 무거운 의무 | ₩ 900,952 | |
35GK99 | 필터 오일 제거 | 92 CFM | 11.72 " | 3 / 4 "NPT | 무거운 의무 | ₩ 1,012,865 | |
35GL32 | 필터 오일 제거 | CFM 185 | 18.05 " | 1-1 / 2 인치 NPT | 무거운 의무 | ₩ 1,448,632 | |
35GL48 | 필터 오일 제거 | CFM 370 | 21 " | 1-1 / 2 인치 NPT | 무거운 의무 | ₩ 2,104,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.