항목 | 스위블 커넥터 |
바브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 크롬 도금 |
호스 연결 | (F) NPT |
입구 | 1 / 4 "NPT |
자재 | 강철 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
콘센트 | 3/8 "호스 바브 |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 | NBR |
온도. 범위 | -40도 ~ 150도 F |
UPC | 190735612422 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7307995045 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.