항목 | 4 단계 건조제 건조기 |
(F) NPT 입구 | 1/2 |
(M) NPT 아울렛 (In.) | 1/2 |
보울 | 금속 |
그릇 크기 | 1.8 파운드 |
CFM | 25 |
이슬점 | -30도 에프 |
요소 재료 | 소결 청동 |
높이 | 16.5 " |
입구 / 출구 NPTF (In.) | 1/2 |
ISO 클래스 | 2 |
길이 | 15.5 " |
맥스. 운영 PSI | 250 |
맥스. 작동 온도. | 120 F |
미크론 | 40 및 5 |
총 용량 | 5000 Cu.-Ft. |
타입 | 건조한 공기 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 7.72 |
선박 높이 (cm) | 21.84 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 41.66 |
HS 코드 | 8419390180 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | CFM | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 년 6 년 | 6.7 파운드 | 50 | 27 " | 5 단계 건조제 건조기 | ₩ 1,260,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.