SPEEDAIRE 2EPR1 송풍기/진공 펌프 0.117 Cu Ft/rev
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 양 변위 송풍기 / 진공 펌프 |
CFM 범위 | 132 ~ 376 |
배수량 | 0.117 cu. 피트/레브 |
HP 필요 | 3.0 ~ 20 |
입구 Dia. | 2.5 인치 (F) NPT |
키홈 길이 | 2.00 " |
키홈 폭 | 0.187 " |
최대. 압력 | 10의 PSI |
맥스. 진공 | 16.0 인치 Hg |
출구 Dia. | 2.5 인치 (F) NPT |
전반적인 깊이 | 12.375 " |
전체 높이 | 10.438 " |
전체 폭 | 16.17 " |
RPM 범위 | 955 ~ 3600 |
샤프트 디아. | 0.875 " |
축 길이 | 2.375 " |
선박 중량 (kg) | 71.1 |
선박 높이 (cm) | 52.32 |
선박 길이 (cm) | 77.47 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8414100000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.