항목 | 공기 표면 도구 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 3.9 |
CFM @ 완전 부하 | 15 |
Duty | 산업(공업) |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 3500 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
HP | 0.5 |
로크 | 안전 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 11 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스핀들 크기 | 11 / 32 " |
조절판 | 지레 |
가변 속도 | 가능 |
휠 지름 | 4" |
선박 중량 (kg) | 4.12 |
선박 높이 (cm) | 40.89 |
선박 길이 (cm) | 47.75 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8467115090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.