항목 | 판화 펜 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
분당 타격 | 3400 |
CFM @ 완전 부하 | 1.0 |
Duty | 일반 |
호스 길이 | 59 " |
주거 | 플라스틱 |
최소 호스 사이즈 | 5 / 16 " |
전체 길이 | 6.75 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
UPC | 190735605585 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 18.8 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8467111080 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.