항목 | 에어 다이 그라인더 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 4 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 완전 부하 | 16.0 |
콜레트 | 1 / 4 " |
Duty | 일반 |
배출 | 후방 |
자유 속도 | 22,000 RPM |
그라인더 유형 | 직진 |
손잡이 재질 | 고무 그립이있는 알루미늄 |
HP | 0.5 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7.375 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
조절판 | 지레 |
UPC | 190735605400 |
가변 속도 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 19.81 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 조절판 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | 가변 속도 | Duty | 자유 속도 | 손잡이 재질 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V734 | 안전 레버 | 3.0 | 13.0 | 아니 | 산업(공업) | 30,000 RPM | 알류미늄 | 0.3 | ₩ 353,307 | ||
12V735 | 안전 레버 | 1.6 | 11.0 | 가능 | 산업(공업) | 20,000 RPM | 합성물 | 0.4 | ₩ 665,175 | ||
12V736 | 안전 레버 | 1.6 | 11.0 | 가능 | 산업(공업) | 25,000 RPM | 합성물 | 0.35 | ₩ 390,827 | ||
21AA82 | 지레 | 4 | 16 | 가능 | 일반 | 20,000 RPM | ARG | 0.35 | ₩ 213,990 | ||
21AA85 | 지레 | 4 | 16.0 | 가능 | 일반 | 22,000 RPM | 고무 그립이있는 알루미늄 | 0.5 | ₩ 163,782 | ||
21AA86 | 지레 | 4 | 16.0 | 가능 | 일반 | 22,000 RPM | 합성물 | 0.5 | ₩ 153,422 | ||
21AA88 | 지레 | 4 | 16.0 | 가능 | 일반 | 22,000 RPM | 고무 그립이있는 알루미늄 | 0.5 | ₩ 168,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.